曜日別特売
TL-KUSAKARI-OR 刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO スリーライク 07408540

メイン画像

TL-KUSAKARI-OR 刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO スリーライク 07408540
TL-KUSAKARI-OR 刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO スリーライク 07408540
TL-KUSAKARI-OR 刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO スリーライク 07408540
TL-KUSAKARI-OR 刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO スリーライク 07408540
TL-KUSAKARI-OR 刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO スリーライク 07408540

刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07408540品番TL-KUSAKARI-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。
「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。
「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。
「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。
「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。

用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールドトラスコ品番652-7488材質ポリエステル厚さ(mm)【パッド部】10オレンジタイプダブル(両肩)タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする