F-119W50 多用途配管用シール剤 F-119 ヘルメチック 07408610

代表画像

多用途配管用シール剤 F-119

商品レビューを投稿する
内容量1個仕様多用途配管用防食シール剤/JWWA K-161(水道施設用・給水装置用・給湯配管用)・国土交通省等仕様書規格適合品(上水道・給湯用)・食品衛生法適合品・ガス検査協会検査済/ゴム弾性硬化タイプトラスコ品番683-9971注文コード07408610品番F-119W50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。

仕様多用途配管用防食シール剤/JWWA K-161(水道施設用・給水装置用・給湯配管用)・国土交通省等仕様書規格適合品(上水道・給湯用)・食品衛生法適合品・ガス検査協会検査済/ゴム弾性硬化タイプトラスコ品番683-9971危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする