SKXLV16 塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 07409337

代表画像

塩ビ管用継手 SKXエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07409337品番SKXLV16
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6192材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)62寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12呼び径(A)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする