用途手を挟むリスクの高い作業に。
雨天での作業に。
冬場の作業に。
トラスコ品番659-2657材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル厚さ(mm)2色グリーン/グレーサイズM規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110入数(双)1機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性全長(cm)23中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21耐切創性XD