メイン画像
積水テクノ成型
透明エコダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07410457
品番
TPDC6G
参考基準価格(税別)
¥14,670
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使用済みペットボトルから生まれた中身が見える透明なゴミ箱です。
用途
ペットボトルキャップの回収用に。
付属品
分別表示シール1枚
トラスコ品番
125-5392
材質
再生PET樹脂
色
グリーン
高さ(mm)
755
奥行(mm)
435
容量(L)
60
間口(mm)
348
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
04 128 010