NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367

メイン画像

NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367
NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367
NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367
NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367
NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367
NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367
NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367
NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367
NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367
NO341-SPL10P 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 07411367

天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
パープル
全長(cm)21
内容量1袋(10双)注文コード07411367品番NO341-SPL10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。
背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。
独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。
滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。
運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。

トラスコ品番602-7899パープルサイズS入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭全長(cm)21中指長(cm)7.4材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)17.5ゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする