24260 マシンバイス PROXXON(プロクソン) 07411647

メイン画像

マシンバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番466-0908注文コード07411647品番24260
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品固定用ネジ一式トラスコ品番466-0908幅(mm)46高さ(mm)26奥行(mm)90口幅(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする