メイン画像
ヒマラヤ化学工業所
ラッキーBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
タイプ
キャスターなし
注文コード
07411735
品番
007999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
工具などの収納にも最適です。
トラスコ品番
334-6600
色
透明
タイプ
キャスターなし
容量(L)
33
外寸法・高さ(mm)
270
外寸法・奥行(mm)
360
外寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・間口(mm)
430
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
245
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。