メイン画像
ピカマーカー
建築用線引きシャープペンシル ”Pica BIG Dry”用替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(12本)
芯硬度
2B
色
黒
注文コード
07412006
品番
6030SB03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
芯硬度・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
6060用の替芯です。
用途
木材(ドライ、ウェット)などの線引きやマーキングに。
トラスコ品番
665-2102
色
黒
芯径(mm)
2×5
芯硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※赤白の芯は30°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。