曜日別特売
MD-250 マルチウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 07412435

メイン画像

マルチウォータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード07412435品番MD-250
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を発揮します。

用途インチ、ミリサイズの幅広いサイズのパイプ径に合わせた口開き調整が出来ます。仕様【調整】9段階トラスコ品番659-0970材質高炭素鋼全長(mm)254最大口開き(mm)48先端厚さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする