曜日別特売
22237 六角ダイス イチネンアクセス 07413476

メイン画像

六角ダイス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M8
ねじピッチ1.25
二面幅(mm)17
厚さ(mm)8
内容量1本注文コード07413476品番22237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。トラスコ品番858-7844材質合金工具鋼厚さ(mm)8ねじピッチ1.25呼び寸法M8二面幅(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする