ESH12-BLU 再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 07413555

代表画像

ESH12-BLU 再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 07413555
ESH12-BLU 再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 07413555
ESH12-BLU 再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 07413555
ESH12-BLU 再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 07413555

再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)12
長さ(m)3000
引張強度(kg)90
内容量1巻注文コード07413555品番ESH12-BLU
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。
CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。
エコマーク製品です。
バージン材より安価で提供可能です。
高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。
業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。
経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。

用途荷物をまとめるなど梱包用に。トラスコ品番437-3492材質再生プラスチック100%幅(mm)12厚さ(mm)0.57長さ(m)3000エコマーク認定認定引張強度(kg)90紙管内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする