438-2X 呼び線 Greenlee 07413616

メイン画像

438-2X 呼び線 Greenlee 07413616
438-2X 呼び線 Greenlee 07413616

呼び線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード07413616品番438-2X
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。

用途
電力ケーブルの通線に
トラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする