手提げ金庫

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード07413668品番50290833
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。

付属品鍵(2本)トラスコ品番836-2006材質本体:鋼板(焼付塗装)、本体ケース・トレー・前面パネル:ABSブルーサイズB6容量(L)1.1本体寸法(mm)奥行195本体寸法(mm)高さ87施錠方法シリンダー錠有効間口(mm)235有効内寸法・間口(mm)209有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)33
注意
※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする