曜日別特売
FY-17CFH8V 天埋換気扇(フィルター付・湿度センサー) Panasonic(パナソニック) 07413885

天埋換気扇(フィルター付・湿度センサー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード07413885品番FY-17CFH8V
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)175有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする