用途トイレ、洗面所、居間で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)2.2材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)排強:9.5/11、排弱:4.5/5材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:24/24、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)175有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:145/145、排弱:80/85