用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。適合パイプ呼び径Φ100mm寸法(mm)埋込:177角質量(kg)1.5材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)23/23色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95