曜日別特売

表面粗さ測定機サーフテストSJ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台測定力(N)0.75m注文コード07414937品番178-570-21
参考基準価格(税別)¥480,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。
多彩な解析と表示機能があります。
壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。
ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。
バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。

用途表面粗さ測定。トラスコ品番657-8903測定範囲X軸:16mm、Z軸:360μm電源(V)バッテリー、ACアダプタの2電源方式角度(°)円すいテーパ角度:60測定力(N)0.75m曲率半径先端:2μm測定速度(mm/s)0.25、0.5、0.75(戻り1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする