曜日別特売

指先の巧

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズL
全長(cm)22
内容量1双注文コード07415199品番2520L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

程よいグリップで、指先を使う作業に最適です。

用途重機運転、荷役・運送、組立などの作業時。仕様【すべり止め】PUヌバックトラスコ品番167-5331材質手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル厚さ(mm)2.5ブラックサイズL入数(双)1全長(cm)22中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20袖口仕様マジック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする