ラジアルグリップ ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード07415321品番PG-1360-BK-XL
参考基準価格(税別)¥362販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

手の型に合わせ立体成型されている為、長時間はめてた時の疲労感を大幅に軽減します。

用途運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時。トラスコ品番621-9372ブラックサイズXL入数(双)1全長(cm)25中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)20.6ゲージ数13素材手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする