曜日別特売
HNC    52 超硬ホールソーブラック(HNC) アマダマシナリー(NCC) 07416030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソーブラック(HNC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)52
内容量1本注文コード07416030品番HNC 52
参考基準価格(税別)¥12,910販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました
独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します

用途
用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他
仕様:超硬 G2相当
トラスコ品番660-9367材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13刃径(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする