曜日別特売
P001 FRP手持面(グレー) 星光製作所 07416949

P001 FRP手持面(グレー) 星光製作所 07416949
P001 FRP手持面(グレー) 星光製作所 07416949
P001 FRP手持面(グレー) 星光製作所 07416949
P001 FRP手持面(グレー) 星光製作所 07416949

FRP手持面(グレー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07416949品番P001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。
材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。
溶接面の窓部が固定式です。

材質本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック厚さ(mm)1.5質量(g)約370種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×23×14
注意
※レンズ別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする