付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.4kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、ラジオ部:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):ラジオ受信:約14、CD再生:約3寸法(mm)幅230×高さ92×奥行214質量(kg)1.1(乾電池含まず)色ブラック電源(V)AC10050/60Hz DC9、単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)10最大出力(W)実用:1.5+1.5スピーカーΦ5(cm)コーン型×2BluetoothVer.5.3 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドフォン出力