代表画像
NS(日進工具)
硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07417281
品番
DCMS 1.5X3
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
用途
被削材:硬脆材。
トラスコ品番
537-6338
材質
超微粒子超硬合金
刃数
10枚
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.75
表面処理
ダイヤモンドコーティング
底刃
スクエア
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1.5