曜日別特売
78C1S2720-30 ステンレスサイドバンパー用(樹脂製)インサートキャップクロームメッキ仕様 丸パイプ用 信和自動車工業 07417361

※本体

78C1S2720-30 ステンレスサイドバンパー用(樹脂製)インサートキャップクロームメッキ仕様 丸パイプ用 信和自動車工業 07417361
78C1S2720-30 ステンレスサイドバンパー用(樹脂製)インサートキャップクロームメッキ仕様 丸パイプ用 信和自動車工業 07417361
78C1S2720-30 ステンレスサイドバンパー用(樹脂製)インサートキャップクロームメッキ仕様 丸パイプ用 信和自動車工業 07417361
78C1S2720-30 ステンレスサイドバンパー用(樹脂製)インサートキャップクロームメッキ仕様 丸パイプ用 信和自動車工業 07417361

ステンレスサイドバンパー用(樹脂製)インサートキャップクロームメッキ仕様 丸パイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07417361
品番
78C1S2720-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

樹脂製インサートキャップ(クロームメッキ品)の為、外観も美しく溶接不要で簡単に取付けられます。

サイズ
27.2Φ
対応板厚(mm)
3
材質
ABS樹脂
表面処理
クロームメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする