JB(日本ボデーパーツ工業)
ステンレス カンヌキ受 曲
材質 ステンレス(SUS304) 表面#400研磨
用途
トラックアオリの受け金としてご使用ください。
板厚(mm)
9
口金寸法(mm)
25×42
内容量
1個
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06093469
段30mm 右
段:30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06093767
段25mm 右
段:25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06094476
段35mm 右
段:35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06094677
段35mm 左
段:35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06094799
段25mm 左
段:25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06095061
段30mm 左
段:30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください