曜日別特売
MTB230 R1.5X7 無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具) 07417685

代表画像

無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個ボール半径R(mm)R1.5片角θ7注文コード07417685品番MTB230 R1.5X7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

テーパー加工とボール加工が同時にできます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。トラスコ品番698-3464材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径d(Φmm)6片角θ7ボール半径R(mm)R1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする