曜日別特売
MRBSH230SFXR0.05X0.3 高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具) 07417877

メイン画像

高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ボール半径(mm)R0.05トラスコ品番224-2820注文コード07417877品番MRBSH230SFXR0.05X0.3
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。
全長も焼きばめホルダーに最適化されています。

用途被削材:高硬度鋼。トラスコ品番224-2820材質超々微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)0.07シャンク径(Φmm)4角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusボール半径(mm)R0.05首下長(mm)0.085ねじれ角30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする