曜日別特売
SK-11 つるしん坊 つくし工房 07418525

メイン画像

つるしん坊

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード07418525品番SK-11
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量で風圧に強い吊り下げ型で注意喚起を促します。

トラスコ品番184-8055厚さ(mm)0.4取付マジックテープ式縦(mm)550横(mm)450表示内容[関係者以外]立入禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする