メイン画像
おたふく手袋
WW724 作業半長靴・黒 (PVC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1足
注文コード
07418577
品番
WW724-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
用途
農業、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
161-9952
材質
天然ゴム 裏:メリヤス
色
ブラック
サイズ(cm)
24
足幅
EE
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
半長靴