曜日別特売
V-UCS-16.5X60X65 Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° OSG(オーエスジー) 07418875

代表画像

Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番824-2887
内容量1本注文コード07418875品番V-UCS-16.5X60X65
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。トラスコ品番824-2887材質ハイス(HSS)刃数3全長(mm)65シャンク径(Φmm)10先端角(°)60表面処理Vコーティング先端径(Φmm)2.8有効刃径(Φmm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする