代表画像
ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径D(Φmm)
75
50
65
75
取付高H(mm)
95
68
82
95
許容荷重(daN)
30
25
30
車輪幅(mm)
21
20
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07420957
品番
ET-75EL-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-9627
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.75
山数
1.75
取付高H(mm)
95
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
300
許容荷重(daN)
30
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応