ET-75RH-W3/8-14 ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスター 07421000

代表画像

ET-75RH-W3/8-14 ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスター 07421000
ET-75RH-W3/8-14 ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスター 07421000
ET-75RH-W3/8-14 ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスター 07421000

ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07421000品番ET-75RH-W3/8-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする