代表画像
ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径D(Φmm)
40
40
50
65
取付高H(mm)
59
59
68
85
許容荷重(N)
300
300
400
許容荷重(daN)
30
30
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421061
品番
LT-40N-M12-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
809-3589
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
18
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.25
取付高H(mm)
59
ねじT
M12
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
300
許容荷重(daN)
30
車輪径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応