代表画像
ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径D(Φmm)
100
100
75
取付高H(mm)
126
126
97
ねじT
M12
M12
M16
許容荷重(N)
600
600
800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421228
品番
ST-100NS-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3119
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
126
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
600
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応