曜日別特売
ST-100UHFDS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター 07421237

代表画像

ST-100UHFDS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター 07421237
ST-100UHFDS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター 07421237
ST-100UHFDS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター 07421237

ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付高H(mm)126
ねじTM12
許容荷重(daN)70
内容量1個注文コード07421237品番ST-100UHFDS-M12-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途
ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3135材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする