曜日別特売
SUS-ST-50N-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421447

代表画像

SUS-ST-50N-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421447
SUS-ST-50N-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421447
SUS-ST-50N-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421447

ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径D(Φmm)50
取付高H(mm)74
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード07421447品番SUS-ST-50N-M12-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3272材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする