曜日別特売
Y4825K-20 19X10 1P 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム) 07422269

代表画像

業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)19
内容量1巻注文コード07422269品番Y4825K-20 19X10 1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。
低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途
車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
トラスコ品番630-8273幅(mm)19厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする