サンケーキコム
回転脚付ホーローホワイト無地1200用【国産】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07422742
品番
WK-120
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
回転脚付きで無地のホーローホワイトボードです。国産の120のサイズです。
用途
オフィス内製品
店舗用品
付属品
マーカー:黒、赤、青、マグネット:4、イレーザー
トラスコ品番
820-6241
材質
板面:ホーローホワイト(両面)、フレーム:アルミ、芯材:合板材、脚:スチール(キャスター付)
幅(mm)
1280
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
500
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。