サンケーキコム
ネームホルダハードL両面P入3個色込
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個×10パック)
注文コード
07422848
品番
NM-1P
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ハードケースタイプのL寸の両面ネームフォルダーです。
シンプルなデザインの三色セットなので使い分けして頂きやすいネームフォルダーです。
用途
色込
3個入
トラスコ品番
134-2581
材質
リング:スチール、本体:PE
色
ブルー・グレー・ピンク
高さ(mm)
5
奥行(mm)
62
間口(mm)
24
ホルダー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応