曜日別特売

回転脚付スチールホワイト無地1200用【国産】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07422866
品番
WSK-120
参考基準価格(税別)¥76,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

回転脚付きで無地のスチールホワイトボードです。国産の120のサイズです。

用途
オフィス内製品
店舗用品
付属品
マーカー:黒、赤、青、マグネット:4、イレーザー
トラスコ品番
820-6235
材質
板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、脚:スチール(キャスター付)
幅(mm)
1280
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
500
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする