曜日別特売

半袖ポロシャツ 505

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07422918
品番
505-4L-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

表地は通気性の高いポリエステルメッシュ素材 裏地は肌触りの良い綿素材 の特殊二重編み素材
汗をかいても素早く吸収し発散する着心地の良い素材です。
こだわりの配色と選べる7色のカラーバリエーション。
特殊二重編み、消臭テープ

用途
軽作業に。
アウトドア・DIYに。
ゴルフに。
作業着に。
普段着に。
仕様
裏綿、吸汗速乾
トラスコ品番
681-3628
材質
表:ポリエステル100%、裏:綿100%、配色:ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする