曜日別特売

VegiBAG.SQUARE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
KINARI
注文コード
07423110
品番
VC102
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

野菜を入れて運ぶおしゃれなバッグ。
16オンスのしっかりとした帆布生地に特殊樹脂加工を施したとてもタフなバッグです。
内外に多くのポケットと仕切りがありますので普段使い、ツールバッグ、ガーデニングバッグなど多用途にお使いいただけます。
取り外し可能な底板やショルダーストラップなど付属品も充実です。
縦と横が同じ長さのスクエア型。

トラスコ品番
579-8709
色
KINARI
幅(mm)
310
高さ(mm)
310
奥行(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする