密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番255-4550
内容量1本注文コード07423800品番1GPJ2RTYN0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。
柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。

トラスコ品番255-4550材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)600ろ過精度(μm)1外径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングC1-J2-SZ
注意
※必ず適合ハウジングに設置して使用してください。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする