曜日別特売
48411 ストロンガーチェーンロック Φ8mm DAYTONA(デイトナ) 07425708

48411 ストロンガーチェーンロック Φ8mm DAYTONA(デイトナ) 07425708
48411 ストロンガーチェーンロック Φ8mm DAYTONA(デイトナ) 07425708
48411 ストロンガーチェーンロック Φ8mm DAYTONA(デイトナ) 07425708
48411 ストロンガーチェーンロック Φ8mm DAYTONA(デイトナ) 07425708
48411 ストロンガーチェーンロック Φ8mm DAYTONA(デイトナ) 07425708
48411 ストロンガーチェーンロック Φ8mm DAYTONA(デイトナ) 07425708
48411 ストロンガーチェーンロック Φ8mm DAYTONA(デイトナ) 07425708

ストロンガーチェーンロック Φ8mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)2.5(フレームと柱をロックするのに十分な長さ)注文コード07425708品番48411
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。
施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。

用途
施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用
ロック本体はディスクロックとしても使用可能
幅(mm)30長さ(m)2.5(フレームと柱をロックするのに十分な長さ)チェーン径(Φmm)8
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ ロック本体をディスクロックとして使用する場合、あらかじめディスクローターにΦ12.5 のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする