DAYTONA(デイトナ)
マエヒロドームDUO ガイドベルト(自立テープ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07426119
品番
49180
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マエヒロドーム デュオにアルミポールを挿し込むことでフライシートのみで設営が可能になるガイドベルト。
【適合テント】
マエヒロドーム DUO(品番:42165 / 49665)
・重量:約120g
用途
マエヒロドームデュオのオプション品
ガイドベルト
適合テント:マエヒロドーム DUO(品番:42165 / 49665)
アルミポールを挿し込むことでフライシートのみで設営可能
適合
テント:DUO(品番:42165 / 49665)
質量(g)
約120