曜日別特売
49661 コンパクトデジタルメーターステー DAYTONA(デイトナ) 07426180

49661 コンパクトデジタルメーターステー DAYTONA(デイトナ) 07426180
49661 コンパクトデジタルメーターステー DAYTONA(デイトナ) 07426180
49661 コンパクトデジタルメーターステー DAYTONA(デイトナ) 07426180
49661 コンパクトデジタルメーターステー DAYTONA(デイトナ) 07426180
49661 コンパクトデジタルメーターステー DAYTONA(デイトナ) 07426180
49661 コンパクトデジタルメーターステー DAYTONA(デイトナ) 07426180

コンパクトデジタルメーターステー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07426180品番49661
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンパクトデジタルメーターの取り付けステー。
バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけで簡単に装着可能です。
付属の変換ワッシャーを使用すれば、、M8サイズのミラーにも対応できます。
・メーター取付部サイズ:23×40(mm)
・曲げ角度50度
・スチール製マットブラック塗装仕上げ

用途
コンパクトデジタルメーターの取り付けステー(右側)
バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけの簡単装着
付属の変換ワッシャーを使用し、M8サイズのミラーにも対応可能
メーター取付部サイズ:23×40(mm) / 曲げ角度50度
適合右側寸法(mm)【メーター取付部】23×40マットブラック塗装曲げ角度(°)50
注意
※ 汎用品につき、取付部周辺の形状を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする