ササガワ
手提げ 額縁用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
幅(mm)
290
335
390
290
高さ(mm)
395
460
510
395
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(10枚)
注文コード
07426627
品番
50-6799
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
底抜けを補強する底ボールは額縁に合わせて作られた狭いマチ幅です。
表面に艶のある片艶晒クラフト素材です。
持ち手はしっかりとしたアクリル製丸紐を使用
用途
額縁がすっきり収まる手提バッグです。
幅(mm)
290
高さ(mm)
395
材質
晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:アクリル丸紐
マチ(mm)
45