曜日別特売
MTMS12455204-S7SL-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 07427756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTMS12455204-S7SL-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 07427756
MTMS12455204-S7SL-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 07427756
MTMS12455204-S7SL-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 07427756

スーパー面取り丸 自動盤用ZERO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本寸法d(mm)7材質サーメット注文コード07427756品番MTMS12455204-S7SL-MS CEM1 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。
モミツケ加工が可能。
ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。
インサート交換式で、再研磨不要。

寸法D(mm)13寸法L(mm)52寸法d(mm)7仕様【送り速度fz(mm/t)】モミツケ:0.01-0.03、穴面取り:0.03-0.15セット内容スーパー面取り丸自動盤用ZERO専用チップ(MT-SD09T204-45MS CEM1)×1個、スーパー面取り丸 自動盤用ZERO(MTMS12455204-S7SL)×1本材質サーメット寸法H(mm)6.3寸法A(mm)4.2寸法l1(mm)22刃先シャープエッジ寸法l2(mm)30角度α(°)45すくい角(°)10締付ねじMST-3S最大切削速度 Vc max(m/min)モミツケ:50-150、穴面取り:100-300

商品説明動画

自動盤用スーパー面取丸 零~ZERO~ によるモミツケ&穴面取り加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする