曜日別特売
NC-MT1245150H CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 07428316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC-MT1245150H CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 07428316
NC-MT1245150H CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 07428316
NC-MT1245150H CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 07428316

スーパー面取り丸 旋盤用ZERO

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本材質サーメット仕様【送り速度fz(mm/t)】モミツケ:0.01-0.03、穴面取り:0.03-0.15注文コード07428316品番NC-MT1245150H CEM1 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。
モミツケ加工が可能。
インサート交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。

寸法D(mm)12寸法L(mm)150仕様【送り速度fz(mm/t)】モミツケ:0.01-0.03、穴面取り:0.03-0.15セット内容スーパー面取り丸ZERO用チップ(MT-SD09T208-45 CEM1)×1個、スーパー面取り丸 旋盤用ZERO(NC-MT1245150H)×1本材質サーメット寸法H(mm)14寸法d(mm)16寸法A(mm)5寸法D1(mm)13.25寸法l1(mm)25刃先ホーニング寸法l2(mm)112角度α(°)45すくい角(°)3締付ねじMST-3S最大切削速度 Vc max(m/min)モミツケ:50-150、穴面取り:100-300

商品説明動画

旋盤用スーパー面取丸 零?ZERO?「NC-MT」による、リーディング・穴面取り・外径面取り加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 汎用旋盤
福井県立敦賀工業高等学校

汎用旋盤の内径面取りに使用しました。
切削は良好でした。
少し値段は高いですが、内径の面取り用のホルダーは大手メーカーではないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする